1mm厚×80mm幅×250mmL ハネナイトGP-35LE 内外ゴム 25530689

ハネナイトGP-35LE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)80
長さ(mm)250
内容量1個注文コード25530689品番1mm厚×80mm幅×250mmL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

環境関連物質対応済み(RoHS指令)

厚さ(mm)1材質合成ゴム幅(mm)80長さ(mm)250硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
商品豆知識

商品説明動画

ハネナイト デモ動画
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1386:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする