曜日別特売
20mm厚×250mm縦×250mm横 ハネナイトGP-60LE 内外ゴム 25530969

ハネナイトGP-60LE

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)20
幅(mm)250
長さ(mm)250
内容量1個注文コード25530969品番20mm厚×250mm縦×250mm横
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

環境関連物質対応済み(RoHS指令)

厚さ(mm)20材質合成ゴム幅(mm)250長さ(mm)250硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
商品豆知識

商品説明動画

ハネナイト デモ動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25530908
2021-08-16
用途: 機器の防振目的に使用
ダイヤゼブラ電機株式会社

形状や材質はハサミでカットするにはちょうどよくできている。
性能のほうは10㎏程度の機器ならへたることなくしっかりと支えることができる。振動も音も吸収してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
792:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする