曜日別特売
RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809

 

RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809
RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809
RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809
RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809
RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809
RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809
RHR-35(WL/BK) 棚付きハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25531809

棚付きハンガーラック キャスター付き

(3件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ウォルナット
内容量1台注文コード25531809品番RHR-35(WL/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

掛ける、置く、飾る、スペースを有効活用するキャスター付きハンガーラック。下の棚には収納ボックスもぴったり、さらに収納効率アップ。キャスター付きで、掃除の際も便利。帽子や小物を飾り置きできる上棚や、ちょい掛けに便利なサイドフックも装備。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラック、すき間ハンガーラックとして衣類収納に。材質天板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)9.6耐荷重(kg)全体:44、ハンガーバー:20、天板・下棚:10、フック:2ウォルナット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×400×1635組立時間40~60分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:285×1425棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)上:365×400、下:280×400
取扱説明書:(0.41MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25531809
2021-01-13
用途: 事務所用ハンガー掛け
不動産業

デッドスペースにぴったりとはまり、下段と天板があるのが便利です。作りもしっかりしているため、大変満足しております。

対象商品 : 25531818
2019-07-09
用途: 洋服掛け
サービス業

組み立てにかなり時間がかかりましたが洋服も綺麗に整頓され部屋がスッキリとしました。

対象商品 : 25531827
2019-04-17
用途: 応接室のコート掛けに
建設業・工事業

作りがしっかりしていて、値段の割に高級感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする