曜日別特売
APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046

 

APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046
APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046
APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046
APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046
APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046
APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046
APS-S(CH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 25532046

頑丈ハンガーラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード25532046品番APS-S(CH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

厚手の上着でもたっぷり約15着掛けられる頑丈ハンガーラック。スタイリッシュなオールめっき仕上げ。スムースな移動が可能なボール型キャスター採用。高さは5段階50mm間隔で調節可能。キャスター付き。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。材質スチール(クロムめっき)質量(kg)3.5耐荷重(kg)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×420×1050~1600組立時間20~30分内寸(幅W×高さH)(mm)ハンガー部:840×850~1410収納の目安シャツ25着
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする