用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして色オレンジ棚板耐荷重(kg)10(1枚あたり)質量(kg)7.5材質(本体)プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード段数4棚板数(枚)固定:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×170×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:560×150×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×170×890寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×17×89組立時間約20~30分内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:560×150×200棚板厚さ(mm)12収納の目安コミック:148冊、B6コミック:140冊、DVD:172枚、文庫本:148冊内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×15×20(収納部)