YAMAZEN(山善)
2人掛け カジュアルソファー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ブラウン
アイボリー(合皮)
ダークブラウン(合皮)
ブラック(合皮)
ベーシュ
色(張地)
ブラウン
アイボリー(合皮)
ダークブラウン(合皮)
ブラック(合皮)
ベーシュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25533209
品番
KDS-135(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンパクトに収まる、アーム付きソファ。座面幅は111cmでゆったり2人掛け。座面はSバネやウレタンなどを使った多層構造で心地良いかたさ。工具は不要、背もたれ・脚部を取り付けるだけで完成。
用途
事務所の休憩室、待合室に。アームソファ、肘付きソファ、二人掛けソファ、ラブソファとして。
色(張地)
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×690×710
座面高さ(mm)
400
脚高(mm)
100
座面寸法(幅×奥行)(mm)
1110×480
素材
ファブリック
材質
本体・脚部:天然木、張地:ポリプロピレン、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
22
色
ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1340×690×710
組立時間
10~20分
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
1110×480×400
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※カバーの取り外しはできません。色目はモニターや撮影条件などから、実際の色と多少異なる場合があります。開封時、内部木枠の臭いなどがこもっている場合がございますが、換気により緩和されます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません