曜日別特売
TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609

 

TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609
TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609
TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609
TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609
TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609
TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609
TF27-773(BR) 籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア YAMAZEN(山善) 25534609

籐製 らくらく立ち上がりハイバックチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25534609品番TF27-773(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

軽くて丈夫な籐(ラタン)でできたアジアンテイストな椅子シリーズ。立ち座りに配慮した、手すり一体型のデザイン。通常の座面高さ44cmで、他のチェア目線でご利用可能。座部は360度回転式、向きたい方へストレスなく方向転換。背もたれゆったりのハイバックモデルでさらにリラックス。熟練職人の手によって丁寧に手づくりされた一品。背もたれ部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。手すりの役割を持つ両サイドの肘掛部を掴めば、立ち座りが楽々。背もたれには持ち運びに助かる取っ手付き。付属の座布団と背部クッションは両面使えるリバーシブルデザイン。

用途籐椅子、ラタン座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。ブラウン材質本体:天然木籐(ラッカー塗装)、座布団・背部クッション中材:ウレタンフォーム、座布団・背部クッション側地:(アイボリー)ポリエステル100%(ブラウン)ポリプロピレン100%質量(kg)9耐荷重(kg)90(目安)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×670×910座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする