用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして幅(mm)800奥行(mm)400高さ(mm)700材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)8色ナチュラル天板耐荷重(kg)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×65 740天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700