NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056

 

NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056
NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056
NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056
NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056
NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056
NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056
NPSTC-8040(CHB/MBR) 折りたたみデスク キャスター付き YAMAZEN(山善) 25535056

折りたたみデスク キャスター付き

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード25535056品番NPSTC-8040(CHB/MBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使わないときは折りたたんでコンパクトに収納できる簡易デスク。キャスターを取り付けるだけの本体完成品。パソコン用、ミシン用、宿題用など多目的に使えるシンプルデザイン。折りたたみ時は脚を金具に固定可能。

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブル、移動デスクとして幅(mm)800奥行(mm)400高さ(mm)700材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)8ダークブラウン天板耐荷重(kg)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×700折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×65 740天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×400×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25535047
2020-04-11
用途: キッチン用に3台を固定して(800×1200)で使用
卸売・小売業

キッチン用に3台購入して
3台を固定して(800×1200)で使用
ナチュラルカラー(アイボリー?)は明るくて良かった
他店と比較しても一番安く買えて満足してます。
耐久性とこれからの使い勝手に期待します。(笑)

対象商品 : 25535047
2019-11-15
用途: 軽作業台
個人のお客様

テーブル自体はきれいな色で、キャスターがついているのも良いのですが、固定のロックが全然効かず、すぐに動いてしまうのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする