エルムカウンタースツール60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード25536228 品番N-8351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エルムとは、日本では楡の木を指す、ヨーロッパや北米でよく親しまれている木です。
エルム材は、カントリーチェアの素材として有名で、頑丈でしっかりした木目が特徴です。

マットブラック 仕様組立式 材質本体:スチール、座面:エルム材 種類丸椅子 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×610
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする