曜日別特売
FAP-752 くもらないフィルムあんしんプラス 東プレ 25539055

※パッケージ入り

FAP-752 くもらないフィルムあんしんプラス 東プレ 25539055
FAP-752 くもらないフィルムあんしんプラス 東プレ 25539055

くもらないフィルムあんしんプラス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×300×50
内容量1個注文コード25539055品番FAP-752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK

用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム質量(g)12.5材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)取付け方法シリコーン粘着寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×300×50
注意
※くもらない効果は約1年ですが、湿度や汚れの多いところでは早く効果がなくなることがあります※鏡表面に水膜を作ることによりくもり止め効果を発揮します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: とてもクリアでした。
不動産業

湯気のある風呂場で鏡に張ったフィルムを見ると、フィルムを張ってない部分と比べるととてもくっきりはっきり見え、ひげを剃る時など張ってよかったと喜んでいます。

対象商品 : 25539055
2020-02-07
用途: 風呂場の鏡
建設業・工事業

いままで10年位交換していなかった為高額ですが購入交換しました、施工は簡単です。やはり取り付けると全く曇らないので嬉しいです。注意事項でお湯をかけると性能低下は忘れていました。

1が参考にしています
対象商品 : 25539046
2022-02-17
用途: 風呂場の鏡への貼り付け
不動産業

サイズが200x150で、㎝だと思い込んで買いましたが、単位がmmでものすごく小さいです。普通の家庭用品でmmで表示するものは殆どなく、cmと勘違いしました。殆ど役に立ちません。表示が詐欺っぽいです。要注意です。

2が参考にしています
対象商品 : 25539055
2021-09-20
用途: 風呂の鏡に使用
山﨑エクスパートその他業種

貼っても貼らないところと変わらず曇る
あまり差が無いような・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする