ゼピール
LEDデスクスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ホワイト
ブルー
色(本体)
ブルー
ブラック
ホワイト
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25539527
品番
DLS-H1008-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
インテリア性のあるレザー調デザイン
タッチスイッチ 3段階明るさ調節
フレキシブルアームで角度を自在に調整できる
コンセント・USBどちらからでも給電可能
お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途
勉強、読書、細かな作業
消費電力(W)
約7
電源コード(m)
約1.5
色
ブルー
付属品
電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)
質量(kg)
0.5
電源
AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)
強光:200
定格入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×90×512
機能
調光3段階
照度(Lx)
強光:30cm直下 1000
色(本体)
ブルー
アズワン品番
65-0442-61
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可