曜日別特売
248 ポリエチディスポ(LD) おたふく手袋 25539789

 

248 ポリエチディスポ(LD) おたふく手袋 25539789
248 ポリエチディスポ(LD) おたふく手袋 25539789

ポリエチディスポ(LD)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.3
手の平幅(cm)14.5
手のひらまわり(cm)29
内容量1箱(100枚)注文コード25539789品番248
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ハードな水仕事にもご使用可能。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示370号)
左右両用タイプですので、一枚ずつ必要に応じてご使用頂けます。

用途食品加工、髪染、介護、水産、台所・掃除、塗装サイズM全長(cm)27.5中指長(cm)8.3手の平幅(cm)14.5手のひらまわり(cm)29材質ポリエチレン透明厚さ(mm)0.028規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)100アズワン品番65-0324-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする