曜日別特売
A-386 13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋 25540139

13Gニトリル背抜き手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1袋(10双)注文コード25540139品番A-386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。

サイズL全長(cm)22中指長(cm)7.5手の平幅(cm)8.5手のひらまわり(cm)17材質ポリエステル100%ブラック材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13機能耐油性、耐突刺性入数(双)10コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25540139
2023-09-23
用途: 設備のメンテナンス作業時

かなり丈夫な作り。ニトリルコーティングがかなり厚過ぎた。

2022-09-08
用途: 機械メンテナンス
その他業種

手にフィットし細かい作業もでき、グリップも良く 使いやすい
もう少し 丈夫だと なお 良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする