曜日別特売
40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075

40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075
40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075
40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075
40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075
40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075
40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075
40025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 25545075

アルペットLN

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(1L×6本)
内容量1セット(1L×6本)注文コード25545075品番40025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。

液性中性商品タイプ本体・業務用仕様スプレー付きRoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.2MB)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2554507540025548415284007140025 アルペットLN SARAYA(サラヤ) 54841528アルペットLNSARAYA(サラヤ)1個(1L)
1,498
税込1,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54841555
2024-08-01
用途: 日常業務
農・林・水産業

この商品自体に不満はないです。10L入りのノズルは別売りとなってますが、どこから購入できるのでしょうか?ご案内URLを商品ページにつけていただけると☆5です。

MonotaROからの回答

商品についてのご質問は弊社お問い合わせ窓口にご連絡いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする