- 【オーダー】工事標示板(国交省仕様)無反射型 1100×1400 グリーンクロス 25545188

 

- 【オーダー】工事標示板(国交省仕様)無反射型 1100×1400 グリーンクロス 25545188
- 【オーダー】工事標示板(国交省仕様)無反射型 1100×1400 グリーンクロス 25545188
- 【オーダー】工事標示板(国交省仕様)無反射型 1100×1400 グリーンクロス 25545188

【オーダー】工事標示板(国交省仕様)無反射型 1100×1400

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード25545188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ
工事内容をわかりやすく表示いたします

材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート寸法(mm)枠:W1100×H1550、板面:W1100×H1400質量(kg)約9タイプ無反射サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールもしくはFAXにてレイアウト依頼のテンプレートをお送りします。
※テンプレートに文字内容をご記入いただき、メーカー指定の連絡先(テンプレートに記載)にご返信願います。
※テンプレートの情報に基づき、メーカーよりメールもしくはFAXで、作成したレイアウトをお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メールもしくはFAX)を頂き次第、デザインを完成とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※注文キャンセルの場合、レイアウト確定後は仕掛の状況によりキャンセル不可の場合がございます。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※WEB注文限定の商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

注文方法のご案内

STEP1 ご希望の仕様と工事内容の商品をバスケットに入れます。

STEP2 バスケットの内容画面に進み、オプション指定をクリックします。お客様のご連絡先を入力、注文します。

STEP3 注文確定後、メーカーからメールまたはFAXでレイアウト依頼書が届きます。工事内容、期間や施工者などの必要事項を入力します。

文字指定の表示基準はこちら!

メーカーでデザインデータを作成後、メールもしくはFAXでご確認頂きます。

STEP4 レイアウト確定後、3日以内に発送となります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25545188
2022-07-22
用途: 公共工事
有限会社山越建設建設業・工事業

以前、使っていた地元の看板屋さんが廃業して困っていた時に、ちょうどモノタロウを知って初めて使ったんですが、コスト面もパフォーマンス面もいう事無く大満足です。

対象商品 : 25545188
2021-02-23
用途: 公共事業の看板
前進工務店

すごく満足しています。値段も安いためシートで上貼りをしたとしてもこちらを買った方がお得です。思った以上の仕上がりだったので毎回買いたいのですが、毎回買うとゴミが増えるなぁと思うのがたまにキズ。でもぜんぜんいけてます。

対象商品 : 25545188
2020-11-01
用途: 漏水補修工事
建設業・工事業

同業者から紹介されて、初めてオーダーしました。
予想通りの仕上がりで、短納期・安価で満足しました。

対象商品 : 25545188
2021-07-26
用途: 現場に
電気・ガス・熱供給・水道業

いつもは、この値段の倍以上かかりますが、安いし文字の対応もしっかりしていて助かります。
またお願いします。

対象商品 : 25545188
2021-07-16
用途: 現場に
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、看板屋さんにお願いしていたのですが、そちらの半額以下でした。

対象商品 : 25545188
2019-09-06
用途: 通行規制時
建設業・工事業

視認性がよく、遠くからでも確認ができる。軽量で持ち運びも苦にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

路上工事看板文字指定サービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする