※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC57
形状
オープンフレーム
出力電流(A)
(100VAC)9.7/(100VAC)10.6
注文コード
25547735
品番
EVS57-10R6/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状・出力電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
端子形状
ねじ
出力電流(A)
(100VAC)9.7/(100VAC)10.6
最大出力電力(W)
(100VAC)552.9/(100VAC)604.2
定格出力電圧(V)
DC57
入力電圧範囲(V)
AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEV-2010
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)