ZWS150BP-36/CO2 AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ 25555566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個定格出力電圧(V)DC36形状オープンフレーム注文コード25555566品番ZWS150BP-36/CO2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006RoHS指令(10物質対応)対応形状オープンフレーム定格出力電力(W)150定格出力電圧(V)DC36端子形状コネクタ入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370出力電流(A)(ピーク)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする