ZWS300BAF-12/A AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ 25556065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個定格出力電圧(V)DC12形状カバー付き注文コード25556065品番ZWS300BAF-12/A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状カバー付き端子形状コネクタ出力電流(A)(自然空冷時)25/(強制空冷時)25定格出力電力(W)300定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2006WRSEV-2006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25556117
2021-11-18
用途: 実験用

交流磁気治療器の力率改善の実験用で使用。
良い結果が出てよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする