※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
AC入力電源(AC-DCコンバータ)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
形状
オープンフレーム
注文コード
25556083
品番
ZWS300BAF-12/L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
形状
オープンフレーム
端子形状
コネクタ
出力電流(A)
(自然空冷時)25/(強制空冷時)25
定格出力電力(W)
300
定格出力電圧(V)
DC12
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2006W
、
RSEV-2006
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)