曜日別特売
10/8より値下げ!現場を応援
ZWS50BAF-24/FV スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ 25556914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

(3件のレビュー)
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品は定格出力電圧・出力電圧・定格出力電力など117種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
出力電圧(V)
24
定格出力電力(W)
50
注文コード
25556914
品番
ZWS50BAF-24/FV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)値下げ
¥4,798

アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。
産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
用途
コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧(V)
DC120~370、AC85~265
出力電圧(V)
24
出力電流(A)
(最大)2.1
出力電力(W)
50、50.4
形状
カバー付、L板金
幅(mm)
50
高さ(mm)
26
質量(g)
165
タイプ
ボリュームレス
取付
カバー付、L板金
奥行(mm)
132
端子形状
コネクタ
耐電圧
入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)
-30~75
冷却方式
自然空冷
機能
過電流保護、過電圧保護、直列運転
絶縁抵抗(MΩ)
100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数
単相
力率
(100/200VAC)0.97/0.91
定格出力電力(W)
50
保護機能
過電圧保護、過電流保護
入力周波数(Hz)
47~63
安全規格
認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法(100VAC時)
耐振動
10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
(100/200VAC)0.65/0.35
最大出力電力(W)
50.4
出力電圧可変範囲(V)
固定
定格出力電圧(V)
DC24
過電流保護
2.20A~
動作温度(℃)
自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)
リップルノイズ(mVp-p)
150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)
保持時間(ms)
20
過電圧保護
DC27.6~32.4V
出力リップルノイズ電圧
150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃)
温度変動
0.02%℃
効率
(100/200VAC)84%/87%
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)
DC120~370、AC85~265
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力サージ電流(A)
(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃
196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)
-10~70
リップルノイズ
150mV(0≦Ta≦70℃)、180mV(-10≦Ta<0℃)
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
ロードレギュレーション
150
ラインレギュレーション
96
保存湿度(%RH)
10~90(結露なきこと)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 30年超の機械の電源修理に使用。
建設業・工事業

ネミックラムダ⇒デンセイラムダ⇒TDKラムダと社名が変更して、
仕様(形状)を探すのに手間取りましたが、
コネクタ入出力と幅が一緒で楽に作業が出来ました。
4か所度目の穴位置は、2か所はそのままで、長手方向が短くなった分、
穴あけ加工が必要でした。

対象商品 : 39183243
2017-04-24
用途: 最高です!
その他業種

デジタルアンプ用の電源に使用するために購入しましたが、プレミアムな値段で購入できました。最高です!次回もお願いしたいと思っています。

対象商品 : 39183261
2013-10-21
用途: 各種テスト用安定化電源として
有限会社アトムテクノサービス 様

レギュレーションも良くコンパクトで使い勝手が良いと思います
配線取り出しコネクターも付いていればいいなと思います基板コネクターに合うものが見当たらず
配線を半田直付けにて使用しました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする