曜日別特売
KH-STH くびの負担がZEROフック ハクバ写真産業 25558759

 

KH-STH くびの負担がZEROフック ハクバ写真産業 25558759
KH-STH くびの負担がZEROフック ハクバ写真産業 25558759
KH-STH くびの負担がZEROフック ハクバ写真産業 25558759
KH-STH くびの負担がZEROフック ハクバ写真産業 25558759

くびの負担がZEROフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード25558759品番KH-STH
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【実用新案登録済】バックパックに簡単装着、重いカメラも快適に!コンパクトカメラから一眼レフまで、ネックストラップをお使いの方へ
アウトドア用リュックのトレンドであるグレー色のプラスチックパーツなどにマッチする色合いとなっています。
「くびの負担がZEROフック」は、バックパックに取り付けたフック状のパーツにカメラストラップを引っ掛けることで、首に掛かるカメラの重みをゼロにする画期的な製品です。
圧倒的な世界シェアを誇るファスナーメーカーYKKとカメラ用品のハクバ写真産業が共同開発することにより生まれました。

ブラック材質(本体)POM質量(g)約11(1個)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×54×33取付可能ベルトサイズ(mm)25まで
注意
※取り付け可能なバックパックについて
ショルダーパッド根本の上部に、アジャスターパーツがあるバックパックに取り付け可能です。
取り付け部分のないデイパックなどへは装着できません。
※装着について
必ず首にストラップを通してから、フックにストラップを掛けてください。
首に通すことで、カメラを落下から守り安全にお使い頂けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする