吾妻商会(AZUMA)
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
LED色・LED使用数・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
LED色
橙
LED使用数(個)
2×片面
注文コード
25559319
品番
FF-S-Ⅱ-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,300
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
LED色
橙
LED使用数(個)
2×片面
質量(g)
約350
電池
太陽電池:108mW
蓄電池形名
キャパシタ
材質(ケーシング)
本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)
約180
発光時間(時間)
夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具FFが必要。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25559319
FF-S-Ⅱ-R
12543171
TS-R
超薄型バリアフリー縁石鋲
吾妻商会(AZUMA)
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25559319
FF-S-Ⅱ-R
25559224
LB-S-Ⅲ-Y
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ
吾妻商会(AZUMA)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25559319
FF-S-Ⅱ-R
25559355
FF-S-Ⅱ-G
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ
吾妻商会(AZUMA)
1箱(5個)
¥
49,980
税込
¥
54,978
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)