吾妻商会(AZUMA)
ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
1箱(5個)
LED色
青
青
緑
LED使用数(個)
2×両面
2×片面
2×両面
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25559389
品番
FF-W-Ⅱ-BB
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。
用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
LED色
青
LED使用数(個)
2×両面
質量(g)
約350
電池
太陽電池:108mW
蓄電池形名
キャパシタ
材質(ケーシング)
本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)
約180
発光時間(時間)
夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具FFが必要。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
沖縄地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文
お送りできません