曜日別特売
FF-W-Ⅱ-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ 吾妻商会(AZUMA) 25559407

 

FF-W-Ⅱ-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ 吾妻商会(AZUMA) 25559407
FF-W-Ⅱ-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ 吾妻商会(AZUMA) 25559407
FF-W-Ⅱ-GG ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ 吾妻商会(AZUMA) 25559407

ソーラー充電自発光式縁石鋲 蛍-Ⅱ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個
LED色
LED使用数(個)2×両面
内容量1個注文コード25559407品番FF-W-Ⅱ-GG
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

縁石設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。ソーラー充電により配線工事不要。

用途
歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
LED色
LED使用数(個)
2×両面
質量(g)
約350
電池
太陽電池:108mW
蓄電池形名
キャパシタ
材質(ケーシング)
本体:ポリカーボネイト樹脂、カバー:アルミダイキャスト
点滅数(回/分)
約180
発光時間(時間)
夜間
注意
※ソーラーパネルで充電を行うため、日中日陰にならない場所に設置する。接着剤TボンドAZM500別途 アンカー使用の場合別途専用工具FFが必要。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1につき1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする