ホームミラー支柱450-50 ホームミラー支柱 吾妻商会(AZUMA) 25560046

ホームミラー支柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
対応ホームミラー450
型式丸型
内容量1本注文コード25560046品番ホームミラー支柱450-50
参考基準価格(税別)¥10,240販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

オレンジ塗装で目立ちます。

用途駐車場出入口に設置。型式丸型長さ(mm)2750直径(Φmm)50対応ホームミラー450肉厚t(mm)1.6材質鋼管オレンジ表面処理静電粉体塗装
注意
※歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
※個人宅への配送は不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき3,800/税込4,180
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする