曜日別特売
BF-KS-P20 BFキーロック LAMP(スガツネ工業) 25560789

BF-KS-P20 BFキーロック LAMP(スガツネ工業) 25560789
BF-KS-P20 BFキーロック LAMP(スガツネ工業) 25560789
BF-KS-P20 BFキーロック LAMP(スガツネ工業) 25560789

BFキーロック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード25560789品番BF-KS-P20
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)6.8材質仕上光沢クロメート処理耐荷重(N)600
注意
耐荷重は単品の強さです。実際に取り付ける相手や、ねじの強さも考慮してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: 家具製作
51WORKS製造業

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

対象商品 : 25560789
2024-02-06
用途: 棚のビス受け

20枚はいらないのですが、低価格でしっかりした商品です。

対象商品 : 37933664
2023-01-18
用途: 通常の大工仕事
株式会社 家研製造業

スガツネさんの製品は形状が安定してて全く心配なく使えます

対象商品 : 25560789
2021-03-14
用途: 壁付け棚の固定用

しっかりとしたもので良いと思います。
取付位置の精度が要求されるものには不向きかもしれません。
ベッドぐらいにはちょうど良さそうです。

対象商品 : 25560789
2019-07-08
用途: 額縁の壁掛け
サービス業

簡単にきちっととめれます。うまい具合に湾曲していて、釘頭もちょうどはさめます。

対象商品 : 37933664
2017-05-25
用途: 壁に棚を設置するに使用

取り付けネジを見せたくない場所に最適。また強度的にも申し分ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37933673
2015-07-31
用途: 木製品への組み込み。
工房クマガイ

とてもスガツネ製とは思えない低品質。以前別店舗で購入した同製品とは明らかに別物。取付け穴位置が微妙にズレている上に全体も太鼓状に大きく歪んでいます。(2枚を背中合わせに張り合わせると中央部に2mm程の隙間が出来てしまいます)再手配する時間的余裕が無かったため仕方なくプレス矯正して使いましたが、いかにも大陸製と思わせるこのいい加減な造りには辟易。モノタロウ様HP上に掲載されている写真と今手元にある実物とでは随分印象が違います。これは本当にスガツネ製なのでしょうか? とても疑問です。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする