曜日別特売
SLW-20WN LED投光器 trad 25565969

 

SLW-20WN LED投光器 trad 25565969
SLW-20WN LED投光器 trad 25565969
SLW-20WN LED投光器 trad 25565969
SLW-20WN LED投光器 trad 25565969

LED投光器

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード25565969品番SLW-20WN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

明るさは白熱灯の約15倍!ハロゲン灯の約15倍の長寿命。屋内外兼用。

消費電力(W)20全光束(Lm)1700仕様ON/OFFスイッチ・スタンド付電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)約1570寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×245×190色温度(K)6500輝度約1700lm防水仕様IP65LED寿命(時間)30000ビーム角度(°)約120電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25565969
2021-01-06
用途: 建物内での作業
サービス業

2020年2月に4台購入し、2~3回使用しました。
今回、久しぶりに使用しようとしましたが、1台ライトが点きませんでした。
取扱説明書を見ると保証もないですし、モノタロウでは販売中止になっているので、どうしようも出来ないなあと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 25565944
2020-02-06
用途: 作業場所の照明に使用。
個人のお客様

思ったより暗かったが、作業場所全体の照明に使っている。

2019-04-10
用途: ちょっとした作業に
運輸・通信業

車両の腹下に潜るときに使用してます。結構使えますよ!

対象商品 : 25565969
2019-02-13
用途: 屋外作業
有限会社カキモト設備電気・ガス・熱供給・水道業

フレームが丈夫が良いです。
種類があと もう少しあれば良いですが ワイドとかスポット
光量がもっと大きいものとか

対象商品 : 25565944
2018-11-30
用途: 野建て看板を照らす目的。
Quattro

作りはチャチですが値段なり、たとえばスイッチの防水カバーはすぐ外れてしまうのでボンドで止めました。
野建て看板を(3m先)やんわり照らす目的で使ってますが、問題ないと思います。
しっかり照らすならば、もう1つ上のランクのがオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 25565969
2018-09-05
用途: 電気設備の停電点検
サービス業

床に置いて使えそして軽いので移動が容易。十分に明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする