曜日別特売
SE-22 フォーカスペンライトS コンテック 25566127

 

SE-22 フォーカスペンライトS コンテック 25566127
SE-22 フォーカスペンライトS コンテック 25566127
SE-22 フォーカスペンライトS コンテック 25566127
SE-22 フォーカスペンライトS コンテック 25566127
SE-22 フォーカスペンライトS コンテック 25566127
SE-22 フォーカスペンライトS コンテック 25566127

フォーカスペンライトS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード25566127品番SE-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

ペンタイプで携帯しやすい!選べる4カラー!フォーカスコントロール機能付。

使用電池単4形乾電池×1本(別売)材質(本体)アルミニウム、(ストラップ)ナイロンブルー付属品ストラップ質量(g)約26(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×144点灯方式高輝度チップタイプ白色LED×1個明るさ(Lm)約35点灯時間(時間)(実用値)約1.5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする