P441 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON 25567423

蛍光剤入りエアコンオイル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(30mL)注文コード25567423品番P441
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

蛍光剤入りエアコンオイル
エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。
紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。
PAG専用オイルです。

容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: A/Cガス漏れ確認時に使用

A/Cガス漏れの量が少なく判断が難しい時にガスと同時に補充します。次回点検時に分かりやすいです。

対象商品 : 25567423
2023-12-12
用途: カーエアコン用
カズサクリーンサービスサービス業

ガス漏れ確認の為 購入しました また何かあればよろしくお願いします。

2020-03-13
用途: カーエアコン再始動に伴い補填
自動車・二輪車・自転車関連業

壊れて不動となっていたカーエアコンを修理しし、ガスも充填したので、この度購入・充填しました。色つきなので、覗き窓からガスの流れがよくわかります!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする