曜日別特売
WEFY-120 A3(100)78000233 レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチ 25567728

 

WEFY-120 A3(100)78000233 レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチ 25567728
WEFY-120 A3(100)78000233 レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチ 25567728
WEFY-120 A3(100)78000233 レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチ 25567728
WEFY-120 A3(100)78000233 レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチ 25567728

レーザーピーチ 両面印刷タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
サイズA3
内容量1箱(100枚)注文コード25567728品番WEFY-120 A3(100)78000233
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、コストを抑えた最薄手フィルム用紙

用途屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表サイズA3厚さ(mm)0.116仕様ミシン目なし基材発泡PET坪量(g/m2)124素材発泡PET幅×長さ(mm)297×420入数100枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする