レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×4袋)
1箱(100枚×5袋)
1箱(100枚)
1箱(100枚×4袋)
サイズ
SRA3
B5
A4
B4
A3
SRA3
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×4袋)
注文コード
25567807
品番
WETY-145 SRA3(400)77000074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、幅広い用途のスタンダードタイプのフィルム用紙
用途
屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表
サイズ
SRA3
厚さ(mm)
0.142
色
白
仕様
ミシン目なし
基材
PET
坪量(g/m
2
)
199
素材
PET
幅×長さ(mm)
320×450
入数
400枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません