レーザーピーチ
レーザーピーチ 両面印刷タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
B4、【マイクロミシン目分割後】B6(4面)
B4、【マイクロミシン目分割後】B6(4面)
B4、【マイクロミシン目分割後】B6(4面)
B4、【マイクロミシン目分割後】B8(16面)
B4、【マイクロミシン目分割後】B7(8面)
B4、【マイクロミシン目分割後】B5(2面)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
25567868
品番
WETY-145 B4/MB610224446
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
トナー定着が良く、ラミネート不要、手で分割にできるマイクロミシン目入りタイプのフィルム用紙
用途
耐水カード、プライスカード、商品POP
サイズ
B4、【マイクロミシン目分割後】B6(4面)
厚さ(mm)
0.142
色
白
仕様
ミシン目あり
基材
PET
坪量(g/m
2
)
199
素材
PET
幅×長さ(mm)
257×364、【マイクロミシン目分割後】128.5×182
入数
500枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません