レーザーエコペットA3(100)78000238 レーザーエコペット レーザーエコペット 25568105

 

レーザーエコペットA3(100)78000238 レーザーエコペット レーザーエコペット 25568105
レーザーエコペットA3(100)78000238 レーザーエコペット レーザーエコペット 25568105
レーザーエコペットA3(100)78000238 レーザーエコペット レーザーエコペット 25568105
レーザーエコペットA3(100)78000238 レーザーエコペット レーザーエコペット 25568105

レーザーエコペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード25568105品番レーザーエコペットA3(100)78000238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,300

再生PET繊維を編込み両面に印刷ができ、トナー定着が良く、耐水性が高くボールペンで記入できる用紙

用途ゼッケン、携帯用サバイバルカード、登山マップ、メュー、ランチョンマット、アウトドア資料、耐水しおり、耐水ノートサイズA3厚さ(mm)0.145仕様ミシン目なし基材再生PET繊維坪量(g/m2)105素材再生PET繊維幅×長さ(mm)297×420入数100枚
注意
※長期間、屋外で使用されますと退色、表面劣化する場合があります。
※本製品はレーザー(LED)プリンター用途であり、インクジェットプリンターではご使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする