曜日別特売
274715 トレカ用紙箱 ザップ 25570458

トレカ用紙箱

(1件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット(100枚)サイズ小(10mm)厚さ(mm)小(10mm)注文コード25570458品番274715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途トレカ専用自販機・通販に厚さ(mm)小(10mm)サイズ小(10mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×107×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: トレーディングカードのオリジナルパックの作成
サービス業

サイズ感ちょうど良く、満足しています。
届くのも早くて助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする