1923 ブックOPP袋ノリ付 ザップ 25572427

ブックOPP袋ノリ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)225×292+65
内容量1セット(1000枚)注文コード25572427品番1923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×292+65
厚さ(μm)
30
サイズ
A4
適合
A4雑誌等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする