曜日別特売
1995 トレカスリーブ ザップ 25572603

トレカスリーブ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)60×90
内容量1セット(5000枚)注文コード25572603品番1995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

丈夫な厚み40ミクロンを採用!

サイズ寸法(幅W×高さH)(mm)60×90厚さ(μm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25572628
2025-10-11
用途: カード中古販売
カードキャット卸売・小売業

以前から何度か購入しております。
トレカのプレイ用ではなく販売で使用していたためサイズのばらつきやバリのようなものは気にしてませんでした。
しかし2025年9月に購入したものから仕様が変わったか表示の寸法に近くなり横幅がかなり狭くなりました。
そのため以前はできた低価格のカードを複数枚入れることはできなくなり、かといってばらつきがない訳ではないためプレイには依然として使用できないかなと思います。
またカードを入れると上部はぴっちりなのに下部はサイズが大きいのかスリーブにシワが寄ってしまう個体が多く整理、販売にも使いづらくなってしまいました。
サイズ展開が高さだけなのでばらつきがあっても幅がもう少し余裕があるサイズがあれば言う事なしです。

2022-02-02
用途: 商品梱包用
卸売・小売業

格安で使いやすいスリーブです。
商品カテゴリが「店舗什器・備品袋・ラッピング用品陳列用包装」となっている通り商品梱包用のスリーブであり、プレイ用と勘違いしないようご注意下さい。

対象商品 : 25572628
2021-11-19
用途: 整頓にしか使えない
卸売・小売業

形成が甘いのか、スリーブのヘリに加工跡があるため、デッキには使用不可です。(マーキング扱いされても文句は言えない)
丈夫な厚み40ミクロン…となっていますが、意外と触るとペラペラ。
インナースリーブにするか、整頓に使用するくらいしか使い道はありません。
お値段以下でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする