ザップ
ゴミ袋(半透明)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
25574116
品番
7696
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.015
材質
HDPE・メタロセン
入数(枚)
1000
寸法(横×縦)(mm)
600×800