E-WAM24 E-WAM エコノミー合成紙 ラミーコーポレーション 25574728

E-WAM エコノミー合成紙

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本(50m)注文コード25574728品番E-WAM24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐水性があり、ラミネート加工なしでの屋外使用が可能!

用途水性用大判インクジェットプリンタに対応したプリント用紙です。材質エコノミー合成紙寸法(幅Wmm×長さLm)610×50仕様水性インク対応寸法610mm×50m
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25574728
2024-04-10
用途: ディスプレイ屋内、屋外
株式会社イーストパークサービス業

野外イベントに、屋内イベントに、何度も使えて、耐水性あり、ラミネート加工なしでの屋外使用が可能、破れない、安価

対象商品 : 25574728
2023-09-27
用途: 看板パネル作成
株式会社イーストパークサービス業

カラーインクジェットプリントしても水に強い、野外で使用可能、切れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする