SC-19PCLVSM50RA3-ALPHA-W/S ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全 25588545

ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25588545品番SC-19PCLVSM50RA3-ALPHA-W/S
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。
優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。
(従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能)
帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
(従来品比-30g)
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
(従来品比+63mm)
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。
後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。

用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※シールドは飛来物・飛来粉じん・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。
※溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする