※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グロースタータを使用する蛍光ランプです。NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
これまで購入していたP社製ランプの取扱終了に伴い、初めて購入してみました。これからの使用ですので、評価は難しいですがNEC製なので問題はないかと…。何かありましたら、評価変更する場合もありますが。
殺菌用ランプ劣化に伴って購入しました。特に問題なく使用できます。
いいと思う