曜日別特売
VEC211-UE-3L ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上 ミドリ安全 25590426

ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード25590426品番VEC211-UE-3L
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。
Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。
別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。
熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。
首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。

用途暑い作業現場等グレーサイズ3L混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット仕様両脇メッシュトラスコ品番120-8397種別長袖インナーシャツ質量(g)210胸囲(cm)112肩幅(cm)45袖丈(cm)61.5着丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする