曜日別特売
P-TPAPER60 タッチペン スタイラスペン 使い捨て 60本入り 紙製ペン軸/シリコン製ペン先 静電容量方式対応] エレコム 25590610

P-TPAPER60 タッチペン スタイラスペン 使い捨て 60本入り 紙製ペン軸/シリコン製ペン先 静電容量方式対応] エレコム 25590610
P-TPAPER60 タッチペン スタイラスペン 使い捨て 60本入り 紙製ペン軸/シリコン製ペン先 静電容量方式対応] エレコム 25590610
P-TPAPER60 タッチペン スタイラスペン 使い捨て 60本入り 紙製ペン軸/シリコン製ペン先 静電容量方式対応] エレコム 25590610
P-TPAPER60 タッチペン スタイラスペン 使い捨て 60本入り 紙製ペン軸/シリコン製ペン先 静電容量方式対応] エレコム 25590610

タッチペン スタイラスペン 使い捨て 60本入り 紙製ペン軸/シリコン製ペン先 静電容量方式対応]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(60本)注文コード25590610品番P-TPAPER60
在庫数量:残り19点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,098

不特定多数の人が利用するタッチパネルに使える、使い捨てタッチペンです。
使い捨てで衛生的なので、公共施設や病院の受付などでの使用におすすめです。
タッチペンの使用後の消毒が不要です。
ペン軸とペン先は取り外し可能で、分別して廃棄できます。
各自治体のルールに従って廃棄してください。
紙製のペン軸は強度があるので、しっかりと握れます。
ペン先はタッチパネルを傷つけにくい、柔らかいシリコン製です。
静電容量方式のタッチパネルに対応しています。
液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質ペン先:シリコン、本体:紙、アルミニウム長さ(mm)約95ブラウン対応機種各種スマートフォン・タブレット・静電容量式のタッチパネルペン外径寸法(mm)約7先端径(Φmm)6商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電容量式
注意
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする