ミドリ安全
豚本革手袋(甲メリヤス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
LL
M
全長(cm)
21.5
21.5
22.5
20.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25590715
品番
MRK-201-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。
用途
機械作業・その他一般作業などに、機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事などに
サイズ
L
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
ナイロン
色
ブラック
袖口仕様
袖口マジックタイプ
入数(双)
1
トラスコ品番
105-9210
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
60
加工
甲メリ
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
アズワン品番
64-1121-72