曜日別特売
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734

MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734
MPA-CCSS10BU USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 25590734

USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まず
ゼニスブルー
内容量1個注文コード25590734品番MPA-CCSS10BU
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。
絡みにくく、取り回しがしやすいです。
断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。
USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。
最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。
ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ゴミの少ない簡易パッケージです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ゼニスブルー規格USB2.0規格準拠ケーブル長(m)約1.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)コネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールドシールド無しケーブル太さ(mm)約4.3対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする