曜日別特売
HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786

HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786
HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786
HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786
HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786
HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786
HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786
HSAD-GMMA20BK アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック エレコム 25590786

アナログミキサー ゲーム用 オーディオミキサー ゲーム機Φ3.5mm接続 ボイスチャット音とゲーム音を同時に聞ける 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 高音質 スマホ 同時再生 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25590786品番HSAD-GMMA20BK
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォンのチャットアプリで通話をしながらゲームの音をミックスして同時に再生できる、Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のアナログミキサーです。
PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)などのゲーム機と接続して使用可能です。
本製品にゲーム機とスマートフォン、マイク付きステレオヘッドセットを差し込むだけで使用可能です。
ノイズの影響を受けづらいシールドケーブルを採用しています。
USB端子を使用しないため、NINTENDO SWITCH(TM)Liteなどでは充電しながらの使用も可能です。
ゲーム音と通話音声のバランスがよく、適切な音量で楽しめます。
1.5mのΦ3.5mm4極ミニプラグ延長ケーブルを1本付属しています。
本製品は製品の特性上、ゲーム端末やスマートフォンに直接接続するよりも音量が小さく出力されます。
イヤホンジャックを搭載しないスマートフォンをご使用の場合、別売のΦ3.5mm音声変換ケーブルが必要です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

付属品延長ケーブル(Φ3.5mm4極ミニプラグ)1.5mブラック質量(g)約19.7(ケーブル含まず)ケーブル長(m)ミキサーからゲーム機まで:約0.3、ミキサーからボイスチャット用通信端末まで:約0.1対応機種ゲーム機:PlayStation(R)5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル)、ボイスチャット用通信端末:Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子を搭載したスマートフォン、タブレット、Windowsパソコン/ヘッドセット:Φ3.5mm4極ミニプラグ接続のマイク付きステレオヘッドセット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×11×40(ケーブル含まず)インターフェースゲーム機との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ボイスチャット用通信端末との接続:Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)/ヘッドセットとの接続:Φ3.5mm4極ミニジャック(CTIA規格準拠)保証期間1年間マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする