曜日別特売
3123 革製ポケットルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 25591039

3123 革製ポケットルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 25591039
3123 革製ポケットルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 25591039

革製ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25591039品番3123
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

携帯に便利。

トラスコ品番805-1900材質硝子レンズ、本皮ケース幅(mm)16高さ(mm)53外形寸法(mm)70倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする