曜日別特売
HA1412 アルミ板ロール巻タイプ 光 25591678

HA1412 アルミ板ロール巻タイプ 光 25591678
HA1412 アルミ板ロール巻タイプ 光 25591678

アルミ板ロール巻タイプ

商品レビューを投稿する
内容量1本注文コード25591678品番HA1412
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,312販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

用途台所や洗面所などの水廻りの補修に。トラスコ品番112-1722材質アルミ長さ(mm)1200幅(mm)400厚さ(mm)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする