M56-VF-P SPB COVER TSUKI 防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 25591827

M56-VF-P SPB COVER TSUKI 防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 25591827
M56-VF-P SPB COVER TSUKI 防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 25591827
M56-VF-P SPB COVER TSUKI 防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 25591827
M56-VF-P SPB COVER TSUKI 防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 25591827
M56-VF-P SPB COVER TSUKI 防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 25591827
M56-VF-P SPB COVER TSUKI 防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付 理研オプテック 25591827

防曇ゴーグル スプリングバンドカバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25591827品番M56-VF-P SPB COVER TSUKI
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

強力な防曇効果で好評のVFPlusコーティング・ポリカーボネート製アイピースです。
難燃性カバー付きのスプリングバンドを搭載したヘルメット取付タイプです。
通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。
顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。
メガネ・マスク併用可能です。
クッション部の巾を広げ、矯正眼鏡が入り易い構造です。

用途研磨作業切削作業グラインダー取扱機械取扱作業刈払作業消防作業。仕様顔あたりソフトトラスコ品番859-8166材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂長さ(mm)97幅(mm)180高さ(mm)76レンズ色クリアフレーム色シルバー加工防曇加工、防傷加工レンズ交換可能コーティングVF-P(防曇)レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なし(密閉型)
注意
※ヘルメット本体は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする