※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARAX(ハラックス)
アルミ製運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25592150
品番
CF2WN
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
バケット付アルミ運搬車です。
用途
バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
トラスコ品番
120-0703
材質
本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール
長さ(mm)
1385
幅(mm)
640
高さ(mm)
530
容量(L)
36
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
13×3Nノーパンク(TR×3N)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません